パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 16GB

パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 16GB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

パスワードボタンを搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー本体の数字ボタンをプッシュすることでロックを解除。その後USBメモリーをパソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてお使いいただけます。
ボタンを搭載したセキュリティUSBメモリーです。パソコンに挿す前に、あらかじめ設定したパスワードを入力する(ボタンを押す)ことでご利用いただけます。パスワードのロック解除後は、通常のUSBメモリーと同様にファイルの読み書きが可能です。
ボタンを押してパスワード認証するまで、保存されているデータにアクセスすることができません。そのため盗難や紛失時も、情報の流出を防ぐことができます。また、使用後に本商品をパソコンから抜くだけで自動的にパスワードロックがかかります。
両サイドの出っ張りによってしっかりとホールドでき握りやすい設計。ボタンが押しやすくどなたでも簡単に操作可能です。また、ログインが成功するとLEDランプでお知らせ。操作状況が一目でわかります。USBコネクターを守るキャップ式。ストラップホールを搭載し、紛失防止に。

仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class Aキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454556ED-HB3/16G
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする