曜日別特売

タブレット保護フィルム

タブレット保護フィルム - アイリスオーヤマタブレット保護フィルム - アイリスオーヤマ

タブレットPC端末用の保護フィルムです。
キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。
特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です
【対応機種:TM102M4N1-B、TM102M4N2-B、TM103M4V1-B】

対応機種TM102M4N1-B、TM102M4N2-B、TM103M4V1-Bサイズ(inch)10.1材質PET(貼り付け面:シリコーン)付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)237×161×0.1特性ハードコート/抗菌・防汚/気泡抑制/貼り直せる内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03449568TAC-PFM10C2-PL10.1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする