Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準)

Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準) - Panasonic(パナソニック)
用途
無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)939最大消費電力(W)65メモリー容量16GB解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5スピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03453400CF-SR4RDAAS
オープン
319,800
351,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする