曜日別特売

防災サイクル ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】

防災サイクル ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・DX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)

快適装備が満載のロングセラーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。

用途お買物、通勤通学、お仕事等サイズ26型適応身長(cm)141以上走行距離(km)【一充電(目安】パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107総質量(kg)29.2内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454879BE-FD633-TC-Bオニキスブラック
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03454888BE-FD633-TC-Gマットモスグリーン
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03454897BE-FD633-TC-R2チリレッド
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月17日
03454906BE-FD633-TC-T2マットオーツベージュ
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月17日
03454915BE-FD633-TC-T3アースブラウン
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03454931BE-FD633-TC-VPファインブルー
オープン
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする