ツールボックス Profi M

ツールボックス Profi M - QBRICKツールボックス Profi M - QBRICKツールボックス Profi M - QBRICK

付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。調整可能なパーティションが付いており、内部の整理整頓がしやすく、大型電動工具やハンドツールに適しています。取り外し可能なマルチコンパートメントがあり、独立したツールキャリアとして使用できます。英語商品名は [ ONE 350 Profi 2.0 Red ]です。

用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンマルチパートメントで簡単に内部が整理整頓できる材質超耐久性プラスチック質量(kg)5.665RedサイズM容量(L)38耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320対角(mm)722内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034497605901238256502
17,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする