ツールボックス3段

ツールボックス3段 - QBRICKツールボックス3段 - QBRICKツールボックス3段 - QBRICKツールボックス3段 - QBRICKツールボックス3段 - QBRICK

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER3 TOOLBOX 2.0 ]です。

質量(kg)11.82材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)9内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:286×467×68(3個)色(本体)外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)587数量(個)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034497085901238259763
31,300
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする