曜日別特売

ツールボックス Technik S

ツールボックス Technik S - QBRICKツールボックス Technik S - QBRICKツールボックス Technik S - QBRICK

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Technik Red ]です。

用途中型ツールや型機器の収納と整理に最適。調整可能な仕切りとバケットで多様なツールに対応。作業台として使用でき、精密作業に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)4.795レッドサイズS容量(L)15.4耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190対角(mm)679内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034497785901238256496
15,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする