曜日別特売

ツールボックス2段

ツールボックス2段 - QBRICKツールボックス2段 - QBRICKツールボックス2段 - QBRICKツールボックス2段 - QBRICKツールボックス2段 - QBRICK

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER2 TOOLBOX 2.0 ]です。

タイプ中皿あり質量(kg)10.05材質(本体)超耐久性プラスチック容量(L)14.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:286×467×108(2個)外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)587数量(個)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03449699590123825974914.5380587340
26,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする