曜日別特売

ThinkVision T24d-30 (24.0型/1920×1200/HDMI、DisplayPort、VGA/黒/スピーカー:あり)

ThinkVision T24d-30 (24.0型/1920×1200/HDMI、DisplayPort、VGA/黒/スピーカー:あり) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●スリープ時消費電力:0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):6ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):380.7-535.7x533x199.7 mm●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:15W●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応サイズ24型ピッチ0.27x0.27mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5140表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)59.4コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度1920×1200視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)28-150KHz走査周波数(垂直)50-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1スピーカーステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵)色(本体)バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.1 Gen1 Type-B x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0345375963FFMAR1JP
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする