Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Elite X1E-80-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro)

Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Elite X1E-80-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro) - Dell Technologies

IRカメラ

仕様●CPU詳細:Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12コア、最大 3.4 GHzまで可能、 デュアル コア ブースト 最大 4.0 GHz まで可能、45トップスNPU )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:16GB LPDDR5x、8448 MT/s(オンボード)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、QHD+(2560×1600)、IPS、AG タッチ、ComfortView+、 SLP、400 nits、FHD、WLAN●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:16.96mm x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1440g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●エネルギー消費効率:確認中●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Elite●タッチパネル:搭載●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリカードスロット:あり MicroSDカード×1●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし電源65W AC アダプター USB Type-C、Ecoデザイン解像度2560×1600スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83キーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-Ax1、USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1および電源供給対応)x2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オフィスソフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03452998NBLA142-002H3Microsoft Office Home & Business 2021(日本語/法人向けデジタル認証版)
オープン
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03453016NBLA142-002P3Microsoft Office Personal 2021(日本語/法人向けデジタル認証版)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする