曜日別特売

電気であったかごろ寝マット

電気であったかごろ寝マット - ファミリー・ライフ電気であったかごろ寝マット - ファミリー・ライフ電気であったかごろ寝マット - ファミリー・ライフ電気であったかごろ寝マット - ファミリー・ライフ

自分のスペースだけ賢く暖房。1人用ホットカーペット。
ふかふかな肌触りであったか快適。足元に敷けば床からの冷えをガード!ソファマットとしても使えます。
柔らかなフランネル仕上げ
電気代は1時間あたり約1.1円(強で使用の場合)
ごろ寝にピッタリ!
強・適温・弱の温度調整可能
室温センサー機能付き
裏面すべり止め付き
ダニ対策機能
丸洗いOK!(ネット使用)
1年間保証書付き

消費電力(W)50温度調節強(約50度)・適温(約31度)・弱(約21度)ブラウン材質ポリエステル100%質量(kg)(約)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)(電源側)約1.96・(本体側)約0.65寸法(cm)(約)80×180内容量1枚
注意
※毛布洗い可能な縦型洗濯機をご使用ください。
※ドラム式洗濯機では、洗濯できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(cm)
コード長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03450487a3322750(約)80×180(電源側)約1.96・(本体側)約0.65
11,680
12,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする