曜日別特売

天板付きおひとり様用こたつ

天板付きおひとり様用こたつ - ファミリー・ライフ天板付きおひとり様用こたつ - ファミリー・ライフ天板付きおひとり様用こたつ - ファミリー・ライフ

毛布や膝掛けを掛けて、自分専用のこたつに。
おやすみ前のアンカ代わりにもおすすめです。
便利な中間スイッチ付き。
物を置くのに便利な天板テーブル付き。
温度無段階調節
万が一、温度が異常に上昇すると電源が落ちる温度ヒューズ付き
寒い日のテーブルの足元の冷え防止におすすめ
省エネこたつ:電気代は1時間あたり約2.7円(強設定時)
組立不要完成品
1年間保証書付き

材質やぐら・前プレート:木、ガード:SPCC、ツマミ:PA、スイッチ銘板:PC、ばね:65、サーモスタット連結プレート・ワッシャー・反射板・発熱管ホルダ:SECC、ヒーター:ハロゲン質量(kg)(約)2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100コード長さ(m)約3(中間スイッチ付き)安全装置温度ヒューズ119度温度制御方式サーモスタット発熱体ランプヒーター寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)25×25×22内容量1台
注意
※毛布などは商品に含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03450478a33220
オープン
11,680
12,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする