昭光物産
亀甲金網
電気メッキ線を左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に製作後、ビニール被覆を施したものです。
鉄線、亜鉛メッキ線に比べ、錆びにくいです。
用途
鶏舎の窓用、小動物の進入防止、ハトなどの巣作り防止等
幅(mm)
910
色
グリーン
長さ(m)
10
線径(mm)
0.6
内容量
1巻
注意
※鉄線は0.6mmと大変細く、切断箇所が鋭利になる為、取扱いには注意が必要です。素手での取扱いは控えて下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
網目(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03449638
888971
16
オープン
¥
3,619
¥
3,981
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
03449647
888973
25
オープン
¥
3,619
¥
3,981
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
03449690
888972
20
オープン
¥
3,619
¥
3,981
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください