昭光物産
牧草ラップ
粘着性/伸縮性/弾力性/耐久性ともに優れ、良質なサイレージ作り・保管が可能です。
紫外線/風雨/寒暖から牧草を守り、冬の使用にも対応できます。
用途
刈り取った牧草の保存
色
白
長さ(m)
1800
幅(cm)
50
厚さ(μm)
25
内容量
1巻
注意
※フィルムは立てて置いて下さい。
※高温でフィルムが変形したり、粘着剤が溶けたりしないように、日陰で保管して下さい。
※使いかけのフィルムは、傷や劣化を防ぐため、ビニール袋と段ボールに入れて下さい。
※フィルムの紙芯が吸湿してダメにならないように湿気を避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03449629
611311
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません