曜日別特売

Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/1年お預かり修理/3年部品保証)

Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/1年お預かり修理/3年部品保証) - EPSON

多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.

仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:適合●VCCI:対応 クラスB●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)本体質量(g)約1400最大消費電力(W)102.3チップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイトポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイトWebカメラなしグリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能無線LANなしUSBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454145ST21D24OFP
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする