Endeavor AT998 仕様固定限定モデル (Core i5-12500/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理)

Endeavor AT998 仕様固定限定モデル (Core i5-12500/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理) - EPSON

幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。

仕様●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●J-Moss:対応●その他インターフェース:シリアルポート×1、パラレルポート×1●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(6コア(6P+0E)/3.0GHz)●メモリタイプ:8GB(4GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D:24ピン×1(HDCP対応)●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●VCCI:対応 クラスB●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●国際エネルギースター:適合●エネルギー消費効率:区分:第16区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:58.3kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第12世代●本体サイズ(H×W×D):約99.0×383.0×310.0mm(スタンド装着時約154.0×383.0×321.0mm)(突起部除く)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit本体質量(g)約6000最大消費電力(W)304.9チップセットインテル H610 チップセットキーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイトポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイトWebカメラなしグリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり)有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能無線LANなしUSBUSB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×2オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454100AT98D24OPH
オープン
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする