曜日別特売

Endeavor NL2000E 仕様固定限定モデル (Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/15.6型/5年お預かり修理)

Endeavor NL2000E 仕様固定限定モデル (Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/15.6型/5年お預かり修理) - EPSON

ビジネスでずっと使いたい機能を継承.マルチタスク業務もこなす15.6型スタンダードノートPC

仕様●メインメモリ(標準):8GB●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(HDCP対応)(左側面)、USB Type-C(DisplayPort Alternate)×1(HDCP対応)(左側面) マルチモニター対応:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):約H24.8×W361.0×D256.0mm(突起部除く)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、指紋認証(電源ボタン内)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直60°(上20°下40°) 水平90°、タッチ操作非対応)●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz)●ディスプレイサイズ:15.6型●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)●WWAN:なし●VCCI:対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:19.0kWh/年●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.4V/3900mAh)●タッチパネル:非搭載電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A本体質量(g)約2400(ACアダプター除く、バッテリー含む)最大消費電力(W)73解像度1366×768ドット使用CPUCore i5チップセットCPU内蔵Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)グリーン購入法適合光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり)有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3USBUSB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 2.0×2オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454136NL20D24OPH
オープン
200,800
220,880(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする