曜日別特売

Endeavor NA711E 仕様固定限定モデル (Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro64/Office Per 2021/14型/1年お預かり修理/3年部品保証)

Endeavor NA711E 仕様固定限定モデル (Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro64/Office Per 2021/14型/1年お預かり修理/3年部品保証) - EPSON

新しい働き方を強力にサポートする薄くて軽い、モバイルノートPC.

仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz)●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(左側面、HDCP対応)、USB Type-C×1(左側面、データ通信/ディスプレイ出力兼用、HDCP対応)、マルチモニター:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★★ V14)●VCCI:対応●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、顔認証(Enhanced Sign-in Security対応)●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●ディスプレイ詳細:あり 14型 フルHD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直170° 水平170°、タッチ操作非対応)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●本体サイズ(H×W×D):約H16.5×W322.0×D216.8mm(突起部除く)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:13.4kWh/年●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:14型●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリー(7.7V/4675mAh)●タッチパネル:非搭載電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A本体質量(g)約912(ACアダプター除く、バッテリー含む)最大消費電力(W)73解像度1920×1080使用CPUCore i5チップセットCPU内蔵Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.2USBThunderbolt 4×1、USB 10Gbps(A×1)、USB 5Gbps(A×1)オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454109NA71D24OFP
オープン
194,800
214,280(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする