曜日別特売

HP G105 有線マウス

HP G105 有線マウス - HP(日本ヒューレット・パッカード)
(1件のレビュー)
仕様●環境自己主張マーク:対応●接続タイプ:有線インターフェースUSB色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03451388822M9UT#UUF
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 事務用

使いにくいです。
まず重い。何度も持ち上げることがあるので、疲れます。
ひっかかる。細かいところにポイントを合わせようとするとひっかかります。
違うものを検討したほうがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする