アズワン
ヨーグルトクレート イエロー
100グラムのデザートカップを20個収納可能です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):390×318×79●有効内寸(mm):355×283×66●内容量(L):7.3●圧縮荷重:21.6kN(2200kgf)
アズワン品番
67-7239-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03471399
20075800YEUKJ
¥
2,210
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください