曜日別特売

洗濯機排水トラップ兼用 MB44BWシリーズ

洗濯機排水トラップ兼用 MB44BWシリーズ - ミヤコ

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。

仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03475240MB44BW_50
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする