暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。