曜日別特売

洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズ

洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズ - ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズ - ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズ - ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズ - ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズ - ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズ - ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズ - ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズ - ミヤコ

暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。

仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03475310MB44CWC_5067-7249-22
3,400
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
03475319MB44CWC_5067-7249-24
3,400
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
03475328MB44CWC_5067-7249-28
3,400
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
03475337MB44CWC_5067-7249-26
3,400
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
03475346MB44CWC_5067-7249-30
3,400
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
03475355MB44CWC_5067-7249-25
3,400
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
03475371MB44CWC_5067-7249-23
3,400
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
03475380MB44CWC_5067-7249-29
3,400
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
03475389MB44CWC_5067-7249-27
3,400
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする