曜日別特売

パン用フレキ 透明 メス×メス PFTM-504_50Xシリーズ

パン用フレキ 透明 メス×メス PFTM-504_50Xシリーズ - ミヤコ

ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。

仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03477017PFTM-504_50X25067-7253-03
4,600
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
03477026PFTM-504_50X35067-7253-05
4,600
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
03477035PFTM-504_50X40067-7253-06
4,600
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
03477051PFTM-504_50X30067-7253-04
4,600
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする