曜日別特売

逆止弁付ボール弁 アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBLNシリーズ

逆止弁付ボール弁 アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBLNシリーズ - ミヤコ逆止弁付ボール弁 アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBLNシリーズ - ミヤコ

逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。

仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03495996S2GBLNK_13X2067-7282-49
4,540
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
03496005S2GBLN_13X2067-7282-45
4,800
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
03496021S2GBLN_1367-7282-44
4,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
03496030S2GBLN_20X1367-7282-47
4,800
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
03496039S2GBLNK_20X1367-7282-51
4,540
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする