逆止弁付ボールバルブ コア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBXKシリーズ

逆止弁付ボールバルブ コア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBXKシリーズ - ミヤコ

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。

仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7282-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03496179S2GBXK_13
3,860
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする