曜日別特売

ボールバルブ オス×メス型 S2VSMPシリーズ

ボールバルブ オス×メス型 S2VSMPシリーズ - ミヤコ

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。

仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03496337S2VSMP_13R67-7283-13
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
03496346S2VSMP_1367-7283-09
2,380
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
03496355S2VSMP_13RCX20G67-7283-11
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
03496371S2VSMP_20RCX13G67-7283-12
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
03496380S2VSMP_2067-7283-10
2,640
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
03496389S2VSMP_20R67-7283-14
2,820
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする