アズワン
サンボックス 12
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):424×291×150●有効内寸(mm):365×243×135●内容量(L):13.1●圧縮荷重:23.8kN(2430kgf)
アズワン品番
67-7314-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03509671
20122700BL504
¥
4,170
¥
4,128
¥
4,541
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください