アズワン
サンボックス 13 20130200シリーズ
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):441×281×145●有効内寸(mm):367×247×129●内容量(L):12.9●圧縮荷重:10.68kN(1090kgf)
アズワン品番
67-7314-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03509680
20130200BL503
¥
2,900
¥
2,871
¥
3,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください