アズワン
サンボックス 28-2 20260500GLシリーズ
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):475×369×204●有効内寸(mm):412×313×183●内容量(L):25.8●圧縮荷重:30.4kN(3100kgf)
アズワン品番
67-7315-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03509698
20260500GL803
¥
4,280
¥
4,237
¥
4,661
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください