アズワン
サンボックス 36-2 孔無 20370800シリーズ
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):593×393×206●有効内寸(mm):533×333×191●内容量(L):36.4●圧縮荷重:44.1kN(4500kgf)
アズワン品番
67-7315-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03509707
20370800BL503
¥
5,510
¥
5,455
¥
6,001
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください