アズワン
サンボックス 36-2A 20380200シリーズ
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):593×393×206●有効内寸(mm):534×334×188●内容量(L):36.5●圧縮荷重:34.3kN(3500kgf)
アズワン品番
67-7315-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03509716
20380200BL503
¥
5,420
¥
5,366
¥
5,903
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください