アズワン
サンボックス 56A 20640000シリーズ
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):658×448×268●有効内寸(mm):608×398×250●内容量(L):64.2●圧縮荷重:26.2kN(2670kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03509741
20640000GL802
67-7315-24
¥
7,880
¥
7,801
¥
8,581
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03509750
20640000BL503
67-7315-25
¥
7,880
¥
7,801
¥
8,581
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください