アズワン
サンボックス 64 20610000シリーズ
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):600×440×300●有効内寸(mm):542×382×282●内容量(L):61.4●圧縮荷重:41.8kN(4270kgf)
アズワン品番
67-7315-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03509759
20610000GL802
¥
9,290
¥
9,197
¥
10,117
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください