アズワン
サンボックス C 角型ばんじゅう 20090500シリーズ
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):334×334×99●有効内寸(mm):292×292×85●内容量(L):8.3●圧縮荷重:18.57kN(1895kgf)
アズワン品番
67-7315-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03509811
20090500GL802
¥
2,070
¥
2,049
¥
2,254
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください