アズワン
サンボックス C-332 20167200シリーズ
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、TP332サイズの底面強化タイプ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):291×291×178●内容量(L):16.4●圧縮荷重:28.6kN(2920kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03509820
20167200GL802
67-7315-46
¥
3,070
¥
3,039
¥
3,343
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03509829
20167200BL506
67-7315-47
¥
3,070
¥
3,039
¥
3,343
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03509838
20167200GR603
67-7315-45
¥
3,070
¥
3,039
¥
3,343
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください