アズワン
サンボックス C-6 20113700シリーズ
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、シンプルデザインで小物内容物の挟まりを抑制、底面強度抜群
仕様
●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×86●内容量(L):8.4●圧縮荷重:29.5kN(3,010kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03509847
20113700BLMAI
67-7315-53
¥
2,280
¥
2,257
¥
2,483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03509856
20113700GL802
67-7315-54
¥
2,280
¥
2,257
¥
2,483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください