テンバコ 24 67303500シリーズ

テンバコ 24 67303500シリーズ - アズワン

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー

仕様●材質:PP●外寸(mm):492×336×190●有効内寸(mm):456×293×168●内容量(L):24.2●圧縮荷重:34.2kN(3485kgf)アズワン品番67-7315-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0350989967303500GY03
3,630
3,594
3,953(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする