アズワン
クミコン J
大型でありながら軽量な組み立て式コンテナー。高強度、長寿命でダンプラボックスを凌ぐメリットを兼ね備えます。1111サイズパレットを2分割する大型クミコン新サイズの大型クミコン
仕様
●材質:PP●外寸(mm):600×500×510●有効内寸(mm):556×456×495●内容量(L):132●圧縮荷重:18.46kN(1880kgf)
アズワン品番
67-7316-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03510030
21353101GL802
¥
10,980
¥
10,870
¥
11,957
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください