アズワン
TP規格コンテナー TP3101.5 取手有 20440100シリーズ
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1173×335×149●有効内寸(mm):1129×291×124●内容量(L):44.8●圧縮荷重:37.0kN(3770kgf)●底面ブロック数:14
アズワン品番
67-7317-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03510206
20440100CL202
¥
9,800
¥
9,702
¥
10,672
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください