TP規格コンテナー TP331 20095000シリーズ

TP規格コンテナー TP331 20095000シリーズ - アズワンTP規格コンテナー TP331 20095000シリーズ - アズワン

TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能

仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×80●内容量(L):7.8●圧縮荷重:15.88kN(1620kgf)●底面ブロック数:4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0351021520095000GL80367-7317-51
1,850
1,832
2,015(税込)
5日以内出荷
返品不可
0351023120095000YE20167-7317-54
1,850
1,832
2,015(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする