アズワン
TP規格コンテナー TP332
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):291×291×173●内容量(L):15.9●圧縮荷重:21.8kN(2225kgf)●底面ブロック数:4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03510240
20170700GL803
67-7317-71
¥
2,700
¥
2,673
¥
2,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03510249
20170700GL802
67-7317-72
¥
2,700
¥
2,673
¥
2,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03510258
20170700GR603
67-7317-74
¥
2,700
¥
2,673
¥
2,940
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください