アズワン
TP規格コンテナー TP332L 20172700シリーズ
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):292×292×173●内容量(L):16.1●圧縮荷重:10.58kN(1080kgf)●底面ブロック数:4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03510276
20172700GL802
67-7317-88
¥
2,630
¥
2,604
¥
2,864
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03510267
20172700ORTUD
67-7317-89
¥
2,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください