アズワン
TP規格コンテナー TP332M 10120600シリーズ
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能、水はけの良い側面メッシュタイプです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):291×291×172●内容量(L):15.9●圧縮荷重:26.2kN(2670kgf)●アミ目寸法:側面/6×6mm、底面/4×4mm●底面ブロック数:4
アズワン品番
67-7317-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03510285
10120600YE201
¥
3,370
¥
3,336
¥
3,670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください