アズワン
TP規格コンテナー TP341.5 20185100シリーズ
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):503×335×149●有効内寸(mm):458×291×126●内容量(L):18.6●圧縮荷重:27.1kN(2770kgf)●底面ブロック数:6
アズワン品番
67-7317-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03510301
20185100GR603
¥
3,330
¥
3,297
¥
3,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください