TP規格コンテナー TP362LB 長孔無 20345400シリーズ

TP規格コンテナー TP362LB 長孔無 20345400シリーズ - アズワン

TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能

仕様●材質:PP●外寸(mm):670×335×195●有効内寸(mm):627×292×173●内容量(L):34.1●圧縮荷重:14.99kN(1,530kgf)●底面ブロック数:8アズワン品番67-7318-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0351032820345400GL802
5,280
5,227
5,750(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする