アズワン
TP規格コンテナー TP391 20250600シリーズ
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1005×335×103●有効内寸(mm):961×291×80●内容量(L):25.7●圧縮荷重:42.4kN(4330kgf)●底面ブロック数:12
アズワン品番
67-7318-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03510337
20250600GL802
¥
6,220
¥
6,158
¥
6,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください