コーンサイン トップ2 874シリーズ

コーンサイン トップ2 874シリーズ - アズワン
仕様●本体サイズ:412×280×88mm●本体材質:高密度ポリエチレン●本体重量:約0.4kg●表示サイズ:250×250mm●表示材質:PVCステッカー●付属品:ネジ2本●※コーン・ウエイトは別売内容量1個
注意
●※コーン・ウエイトは別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03519410874-84167-7409-38
2,830
取扱い終了
返品不可
03519419874-84267-7409-39
3,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする