曜日別特売

産業用 microSDHC 32GB Class10 UHS-I U1 ブリスターパッケージ ADM1U1032Gシリーズ

産業用 microSDHC 32GB Class10 UHS-I U1 ブリスターパッケージ ADM1U1032Gシリーズ - アドテック

アドテックの産業用途向けSDカードmicroSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。

仕様●製品タイプ:microSDメモリ●記憶容量:32GB●規格:microSDXC●容量:32GB●フラッシュ:aTLC●スピードクラス:Class10 / UHS-I U1●外形寸法:11.0(W)x 15.0(H)x 1.0(D)mm●コード番号:AT102T9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7462-94内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03527801ADM1U1032GPDCEDESZ
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする