トナー回収ボトル CWAAシリーズ

トナー回収ボトル CWAAシリーズ - 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)

[消耗品]DocuPrint CP400d/DocuPrint P400ps用。

仕様●製品タイプ:インク・トナー関連製品●仕様:約30、000ページプリント可能●コード番号:FX1028A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7562-93内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03534338CWAA0843
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03534338CWAA084304726383CWAA0843 トナー回収ボトルCWAA0843 純正トナー・ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint CP400d/CP400ps 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス) 04726383純正トナー・ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint CP400d/CP400ps富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする